Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x600x3050 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6059468

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195832591

Sonepar Artikelnummer

120323399

Hersteller Artikelnummer

6059468

Hersteller Typ

SKSM 660 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6059468

Höhe:

60 mm

Breite:

600 mm

Länge:

3050 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1.5 mm

Nutzbarer Querschnitt:

35800 mm²

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Art der Verbindung:

Klickbefestigung

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Gewicht:

5.53 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1.5 .. 3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

2600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1800 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

800 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.534 kg

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.