OBO BETTERMANN - Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x100x3050 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6059530
Höhe - 85 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3050 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195832966
Sonepar Artikelnummer
120323413
Hersteller Artikelnummer
6059530
Hersteller Typ
SKSM 810 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6059530
Höhe:
85 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3050 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8300 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.02 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2070 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1500 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.018 kg


