OBO BETTERMANN - Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x600x3050 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6059542
Höhe - 85 mm
Breite - 600 mm
Länge - 3050 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195833079
Sonepar Artikelnummer
120323418
Hersteller Artikelnummer
6059542
Hersteller Typ
SKSM 860 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6059542
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3050 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
6.06 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1200 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.059 kg


