OBO BETTERMANN - Kabelrinne SKSU 110x100x6000 Stahl zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6064810
Höhe - 110 mm
Breite - 100 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197425180
Sonepar Artikelnummer
121376366
Hersteller Artikelnummer
6064810
Hersteller Typ
SKSU 110 FT 6
Hersteller Artikel Nr.:
6064810
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10800 mm²
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
4.35 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1760 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
300 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.348 kg


