OBO BETTERMANN - Kabelschutzring Bodendurchführung AZ 105x62 Polyethylen hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066688
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 101 mm
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195811084
Sonepar Artikelnummer
120502980
Hersteller Artikelnummer
6066688
Hersteller Typ
KSR-925 PE
Hersteller Artikel Nr.:
6066688
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
101 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
62 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.010 kg


