OBO BETTERMANN - Kabelschutzring Bodendurchführung AZ Polyethylen hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066704
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 58 mm
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196065110
Sonepar Artikelnummer
120020231
Hersteller Artikelnummer
6066704
Hersteller Typ
KSR-915 PE
Hersteller Artikel Nr.:
6066704
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
58 mm
Breite:
28 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg


