OBO BETTERMANN - Kabelschutzring Seite AZ, Boden DKS und IKS Polyethylen hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066712
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 58 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196065172
Sonepar Artikelnummer
120020230
Hersteller Artikelnummer
6066712
Hersteller Typ
KSR-910 PE
Hersteller Artikel Nr.:
6066712
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
58 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg


