OBO BETTERMANN - Kabelverbindungsmuffe 2,5mm2 Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022028
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt - 1 .. 2.5 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein
Bergbauzulassung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195159858
Sonepar Artikelnummer
120018624
Hersteller Artikelnummer
2022028
Hersteller Typ
117 5X2.5
Hersteller Artikel Nr.:
2022028
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg


