OBO BETTERMANN - Kabelverschraubung EMV Kontaktfeder geschirmte Kabel M20 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2086169
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 13 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195655480
Sonepar Artikelnummer
120200724
Hersteller Artikelnummer
2086169
Hersteller Typ
V-TEC VM20 EMV-K
Hersteller Artikel Nr.:
2086169
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 13 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.036 kg


