OBO BETTERMANN - Kabelverschraubung EMV Kontaktfeder geschirmte Kabel M50 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2086185
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 .. 35 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195655541
Sonepar Artikelnummer
120200728
Hersteller Artikelnummer
2086185
Hersteller Typ
V-TEC VM50 EMV-K
Hersteller Artikel Nr.:
2086185
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 .. 35 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.137 kg


