OBO BETTERMANN - Kabelverschraubung PG13,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2024748
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195446958
Sonepar Artikelnummer
120113106
Hersteller Artikelnummer
2024748
Hersteller Typ
V-TEC PG13 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2024748
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


