OBO BETTERMANN - Kabelverschraubung PG48 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2082489
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 49
Geeignet für Kabeldurchmesser - 43 .. 45 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195187516
Sonepar Artikelnummer
120018847
Hersteller Artikelnummer
2082489
Hersteller Typ
163 MS PG48
Hersteller Artikel Nr.:
2082489
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
49
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43 .. 45 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Sechskant Eckmaß:
69 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.301 kg


