OBO BETTERMANN - Kabelverschraubung steckbar Ø25 Polyamid lichtgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022092
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Verbindungsart zum Gehäuse - Klickbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012197510084
Sonepar Artikelnummer
121400186
Hersteller Artikelnummer
2022092
Hersteller Typ
V-TEC PUSH M25
Hersteller Artikel Nr.:
2022092
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart zum Gehäuse:
Klickbefestigung
Für Wandstärke:
1 .. 3 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Zugentlastung nach EN 62444:
Typ A
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


