Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, mehrfach M20 Polycarbonat lichtgrau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2024958

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196536856

Sonepar Artikelnummer

120538896

Hersteller Artikelnummer

2024958

Hersteller Typ

V-TEC TB20 6x4

Hersteller Artikel Nr.:

2024958

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

30 mm

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

grau

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Ja

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Ja

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Ja

Einsatztemperatur:

-20 .. 80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.021 kg

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als ''Reparaturverschraubung'', hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.