Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelwickel selbstklebend, intumeszierend Intumeszierender Baustoff braun

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Kabelwickel selbstklebend, intumeszierend Intumeszierender Baustoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7202510

  • Ausführung - sonstige

  • Inhalt - 3.84 kg

  • Länge - 5 m

  • Lieferform - Rolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195428275

Sonepar Artikelnummer

120202885

Hersteller Artikelnummer

7202510

Hersteller Typ

FBA-WI

Hersteller Artikel Nr.:

7202510

Ausführung:

sonstige

Inhalt:

3.84 kg

Länge:

5 m

Lieferform:

Rolle

Breite:

0.15 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40059100

Gewicht:

3.840 kg

Selbstklebender, intumeszierender Kabelwickel, 5 mm dick, zum Einsatz bei großen Kabeldurchmessern und zur Anwendung auf durchgeführten Kabeltrag-Systemen, einsetzbar in den PYROPLUG Systemen und PYROSIT NG. Anwendung im Innenbereich.