OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind 2000x73x85 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403811
Breite - 210 mm
Länge - 2000 mm
Montageöffnung - ohne
Max. Anzahl der Züge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195845942
Sonepar Artikelnummer
120317856
Hersteller Artikelnummer
7403811
Hersteller Typ
OKB E 25085 ON
Hersteller Artikel Nr.:
7403811
Breite:
210 mm
Länge:
2000 mm
Montageöffnung:
ohne
Max. Anzahl der Züge:
1
Bodenpflege:
trocken
Min. Estrichhöhe:
85 mm
Nivellierbereich:
0 mm
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Oberfläche Oberteil:
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
13.200 kg


