OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x200x240 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424020
Breite - 200 mm
Länge - 2400 mm
Montageöffnung - ohne
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195243007
Sonepar Artikelnummer
120202436
Hersteller Artikelnummer
7424020
Hersteller Typ
OKA-G20040240
Hersteller Artikel Nr.:
7424020
Breite:
200 mm
Länge:
2400 mm
Montageöffnung:
ohne
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Nivellierbereich:
40 .. 240 mm
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
sonstige
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.671 kg


