OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x300x140 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424002
Breite - 300 mm
Länge - 2400 mm
Montageöffnung - ohne
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195242932
Sonepar Artikelnummer
120202432
Hersteller Artikelnummer
7424002
Hersteller Typ
OKA-G30040140
Hersteller Artikel Nr.:
7424002
Breite:
300 mm
Länge:
2400 mm
Montageöffnung:
ohne
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Nivellierbereich:
40 .. 140 mm
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
sonstige
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.717 kg


