Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x400x60 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7424424

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 2400 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Max. Anzahl der Züge - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195244233

Sonepar Artikelnummer

120202515

Hersteller Artikelnummer

7424424

Hersteller Typ

OKA-W4006050

Hersteller Artikel Nr.:

7424424

Breite:

400 mm

Länge:

2400 mm

Montageöffnung:

ohne

Max. Anzahl der Züge:

3

Bodenpflege:

trocken

Min. Estrichhöhe:

60 mm

Nivellierbereich:

60 .. 110 mm

Deckelbefestigung rastend:

Nein

Abdeckung Montageöffnung:

Nein

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:

3

Mit Trennwand:

Nein

Trennwandbefestigung:

rasten

Bodenwanne:

Ja

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

verzinkt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Materialstärke Deckel:

4 mm

Oberfläche Oberteil:

verzinkt

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

18.125 kg

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.