Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x600x240 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7424028

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 2400 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Min. Estrichhöhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195243106

Sonepar Artikelnummer

120202440

Hersteller Artikelnummer

7424028

Hersteller Typ

OKA-G60040240

Hersteller Artikel Nr.:

7424028

Breite:

600 mm

Länge:

2400 mm

Montageöffnung:

ohne

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

40 .. 240 mm

Deckelbefestigung rastend:

Nein

Abdeckung Montageöffnung:

Nein

Mit Trennwand:

Nein

Trennwandbefestigung:

sonstige

Bodenwanne:

Nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

verzinkt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Materialstärke Deckel:

4 mm

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

22.142 kg

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.