OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x600x60 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424428
Breite - 600 mm
Länge - 2400 mm
Montageöffnung - ohne
Max. Anzahl der Züge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195244257
Sonepar Artikelnummer
120202517
Hersteller Artikelnummer
7424428
Hersteller Typ
OKA-W6006050
Hersteller Artikel Nr.:
7424428
Breite:
600 mm
Länge:
2400 mm
Montageöffnung:
ohne
Max. Anzahl der Züge:
3
Min. Estrichhöhe:
60 mm
Nivellierbereich:
60 .. 110 mm
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
3
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
rasten
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
26.750 kg


