OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x200x40 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424460
Breite - 200 mm
Länge - 2400 mm
Montageöffnung - ohne
Max. Anzahl der Züge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195244356
Sonepar Artikelnummer
120202523
Hersteller Artikelnummer
7424460
Hersteller Typ
OKA-W2004030R
Hersteller Artikel Nr.:
7424460
Breite:
200 mm
Länge:
2400 mm
Montageöffnung:
ohne
Max. Anzahl der Züge:
2
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Nivellierbereich:
40 .. 70 mm
Deckelbefestigung rastend:
Ja
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
3
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.708 kg


