Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x500x140 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7424046

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 2400 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Bodenpflege - nass

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195243175

Sonepar Artikelnummer

120202444

Hersteller Artikelnummer

7424046

Hersteller Typ

OKA-G50040140R

Hersteller Artikel Nr.:

7424046

Breite:

500 mm

Länge:

2400 mm

Montageöffnung:

ohne

Bodenpflege:

nass

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

40 .. 140 mm

Deckelbefestigung rastend:

Ja

Abdeckung Montageöffnung:

Nein

Mit Trennwand:

Nein

Trennwandbefestigung:

sonstige

Bodenwanne:

Nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

verzinkt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Materialstärke Deckel:

4 mm

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

18.504 kg

Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelunterstützung 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bis einschließlich Nennbreite 400 mit Rastfedern vormontiert.