OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig für Geräteeinsatz GES9 2400x400x140 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424200
Breite - 400 mm
Länge - 2400 mm
Montageöffnung - quadratisch
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195243656
Sonepar Artikelnummer
120202475
Hersteller Artikelnummer
7424200
Hersteller Typ
OKA-G40040140D9
Hersteller Artikel Nr.:
7424200
Breite:
400 mm
Länge:
2400 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Bodenpflege:
nass
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Nivellierbereich:
40 .. 140 mm
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
3
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
sonstige
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.317 kg


