OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig für Geräteeinsatz GESR9 2400x500x100 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424802
Breite - 500 mm
Länge - 2400 mm
Montageöffnung - rund
Max. Anzahl der Züge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245070
Sonepar Artikelnummer
120202583
Hersteller Artikelnummer
7424802
Hersteller Typ
OKA-W50010050DR9
Hersteller Artikel Nr.:
7424802
Breite:
500 mm
Länge:
2400 mm
Montageöffnung:
rund
Max. Anzahl der Züge:
3
Min. Estrichhöhe:
100 mm
Nivellierbereich:
100 .. 150 mm
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
6
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
21.921 kg


