OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig mit Blinddeckel 2000x273x85 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403818
Breite - 250 mm
Länge - 2000 mm
Montageöffnung - ohne
Max. Anzahl der Züge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195862079
Sonepar Artikelnummer
120504646
Hersteller Artikelnummer
7403818
Hersteller Typ
OKB U 25085 BD
Hersteller Artikel Nr.:
7403818
Breite:
250 mm
Länge:
2000 mm
Montageöffnung:
ohne
Max. Anzahl der Züge:
2
Bodenpflege:
trocken
Min. Estrichhöhe:
93 mm
Nivellierbereich:
0 mm
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Oberfläche Oberteil:
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.485 kg


