Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kanaleinheit estrichbündig mit Bürstenleiste 2000x273x80 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7403816

  • Breite - 250 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Max. Anzahl der Züge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195845935

Sonepar Artikelnummer

120317857

Hersteller Artikelnummer

7403816

Hersteller Typ

OKB U 25085 BLON

Hersteller Artikel Nr.:

7403816

Breite:

250 mm

Länge:

2000 mm

Montageöffnung:

ohne

Max. Anzahl der Züge:

2

Bodenpflege:

trocken

Min. Estrichhöhe:

93 mm

Nivellierbereich:

0 mm

Deckelbefestigung rastend:

Ja

Abdeckung Montageöffnung:

Nein

Mit Trennwand:

Nein

Trennwandbefestigung:

stecken

Bodenwanne:

Ja

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

verzinkt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Oberfläche Oberteil:

verzinkt

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

14.250 kg

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Deckeln und einer höhenverstellbarer Bürstenleiste. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt. Bis maximal 5 kN belastbar. Die Kanaleinheit kann mit ein verstellbaren Bodenbelagsanlegeprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen ergänzt werden.