OBO BETTERMANN - Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424280
Breite - 200 mm
Höhe - 40 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal - Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195243816
Sonepar Artikelnummer
120202487
Hersteller Artikelnummer
7424280
Hersteller Typ
OKA-G20040150ES
Hersteller Artikel Nr.:
7424280
Breite:
200 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Nivellierbereich:
0 .. 110 mm
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.330 kg


