OBO BETTERMANN - Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424282
Breite - 300 mm
Höhe - 40 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal - Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195243823
Sonepar Artikelnummer
120202488
Hersteller Artikelnummer
7424282
Hersteller Typ
OKA-G30040150ES
Hersteller Artikel Nr.:
7424282
Breite:
300 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Nivellierbereich:
0 .. 110 mm
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.450 kg


