OBO BETTERMANN - Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424302
Breite - 300 mm
Höhe - 40 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal - Ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195243892
Sonepar Artikelnummer
120202493
Hersteller Artikelnummer
7424302
Hersteller Typ
OKA-G30040240ES
Hersteller Artikel Nr.:
7424302
Breite:
300 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Nivellierbereich:
0 .. 200 mm
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.470 kg


