Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7424308

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal - Ja

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195243946

Sonepar Artikelnummer

120202496

Hersteller Artikelnummer

7424308

Hersteller Typ

OKA-G60040240ES

Hersteller Artikel Nr.:

7424308

Breite:

600 mm

Höhe:

40 mm

Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:

Ja

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

Nein

Nivellierbereich:

0 .. 200 mm

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.940 kg

Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.