OBO BETTERMANN - Kanalendstück für OKB Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403820
Breite - 250 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal - Ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699569
Sonepar Artikelnummer
120201800
Hersteller Artikelnummer
7403820
Hersteller Typ
OKB ES 25085
Hersteller Artikel Nr.:
7403820
Breite:
250 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.529 kg


