OBO BETTERMANN - Kanalklammer 140mm Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249888
Breite - 141 mm
Höhe - 49 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196119295
Sonepar Artikelnummer
120039079
Hersteller Artikelnummer
6249888
Hersteller Typ
LKM K140
Hersteller Artikel Nr.:
6249888
Breite:
141 mm
Höhe:
49 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.036 kg


