OBO BETTERMANN - Kanalklammer 65mm Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249882
Breite - 60 mm
Höhe - 65 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699170
Sonepar Artikelnummer
120661039
Hersteller Artikelnummer
6249882
Hersteller Typ
LKM K65
Hersteller Artikel Nr.:
6249882
Breite:
60 mm
Höhe:
65 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.023 kg


