OBO BETTERMANN - Kanalklammer Funktionserhalt 98x48x29mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249881
Breite - 98 mm
Höhe - 48 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - einrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195685081
Sonepar Artikelnummer
120503713
Hersteller Artikelnummer
6249881
Hersteller Typ
LKM KF 60100
Hersteller Artikel Nr.:
6249881
Breite:
98 mm
Höhe:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.098 kg


