OBO BETTERMANN - Kanalklammer für Systemöffnung 80 94x25x12 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288640
Werkstoff - Kunststoff
Deckelmontage - Nein
Oberteilbreite - 76.5 mm
Mit Potentialausgleich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195148777
Sonepar Artikelnummer
120351860
Hersteller Artikelnummer
6288640
Hersteller Typ
KL80A
Hersteller Artikel Nr.:
6288640
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelmontage:
Nein
Oberteilbreite:
76.5 mm
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.


