OBO BETTERMANN - Kanalunterteil 2400x250x70 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404716
Mit Trennwand - Nein
Max. Anzahl der Züge - 3
Werkstoff - Stahl
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195100744
Sonepar Artikelnummer
120201881
Hersteller Artikelnummer
7404716
Hersteller Typ
AIKU 25070
Hersteller Artikel Nr.:
7404716
Mit Trennwand:
Nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Werkstoff:
Stahl
Breite:
250 mm
Höhe:
70 mm
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Trennwandbefestigung:
stecken
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
2400 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.602 kg


