OBO BETTERMANN - Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6072895
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Schutzband
Länge - 10000 mm
Breite - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Standardartikel
EAN
4012196295579
Sonepar Artikelnummer
120020275
Hersteller Artikelnummer
6072895
Hersteller Typ
KSB 4 PVC
Hersteller Artikel Nr.:
6072895
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
10.5 mm
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.150 kg


