OBO BETTERMANN - Kantenschutzring 20x20mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249742
Geeignet für - Leitungsführungskanal
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 11 mm
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197376802
Sonepar Artikelnummer
121161906
Hersteller Artikelnummer
6249742
Hersteller Typ
LKM KSR20020
Hersteller Artikel Nr.:
6249742
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
11 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


