OBO BETTERMANN - Kantenschutzring 30x30mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249746
Geeignet für - Leitungsführungskanal
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 11 mm
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197376888
Sonepar Artikelnummer
121161908
Hersteller Artikelnummer
6249746
Hersteller Typ
LKM KSR30030
Hersteller Artikel Nr.:
6249746
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
11 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
31 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


