OBO BETTERMANN - Kantenschutzring 60x60mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249752
Geeignet für - Leitungsführungskanal
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 18 mm
Breite - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197377007
Sonepar Artikelnummer
121161911
Hersteller Artikelnummer
6249752
Hersteller Typ
LKM KSR60060
Hersteller Artikel Nr.:
6249752
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
18 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


