OBO BETTERMANN - Kassette für fugenlose Böden eckig, blind 243x243x83 Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409601
Nivellierhöhe - 69 .. 110 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 136 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197369170
Sonepar Artikelnummer
121161961
Hersteller Artikelnummer
7409601
Hersteller Typ
TRKN 9 VS 250
Hersteller Artikel Nr.:
7409601
Nivellierhöhe:
69 .. 110 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
136 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.242 kg


