OBO BETTERMANN - Kassette für fugenlose Böden eckig, Tubus 243x243x118 Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409625
Nivellierhöhe - 69 .. 110 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 136 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197438685
Sonepar Artikelnummer
121388304
Hersteller Artikelnummer
7409625
Hersteller Typ
TRKFN 9 VS 350
Hersteller Artikel Nr.:
7409625
Nivellierhöhe:
69 .. 110 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
136 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.411 kg


