Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kassette für fugenlose Böden eckig, Tubus 243x243x83 Edelstahl, rostfrei

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7409605

  • Nivellierhöhe - 69 .. 110 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Min. Einbautiefe - 136 mm

  • Bodenpflege - nass

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197369194

Sonepar Artikelnummer

121161963

Hersteller Artikelnummer

7409605

Hersteller Typ

TRKFN 9 VS 250

Hersteller Artikel Nr.:

7409605

Nivellierhöhe:

69 .. 110 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Min. Einbautiefe:

136 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Anzahl der einbaubaren Geräte:

12

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.242 kg

Nivellierbare und entkoppelbare quadratische Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 250-4 (Mindesteinbautiefe 161 mm)/UGD55 250-3 (Mindesteinbautiefe 136 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken, feucht oder nass gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel.