Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kassette für fugenlose Böden rund, blind Ø304x85 Edelstahl, rostfrei

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7409650

  • Nivellierhöhe - 73 .. 113 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Min. Einbautiefe - 140 mm

  • Bodenpflege - nass

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197439415

Sonepar Artikelnummer

121388305

Hersteller Artikelnummer

7409650

Hersteller Typ

TRKRN 9 VS 350

Hersteller Artikel Nr.:

7409650

Nivellierhöhe:

73 .. 113 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Min. Einbautiefe:

140 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

8.330 kg

Nivellierbare und entkoppelbare runde Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 350-4 (Mindesteinbautiefe 165 mm)/UGD55 350-3 (Mindesteinbautiefe 140 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken, feucht oder nass gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.