OBO BETTERMANN - Kassette für fugenlose Böden rund, Tubus Ø304x85 Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409651
Nivellierhöhe - 73 .. 113 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 140 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197439446
Sonepar Artikelnummer
121388306
Hersteller Artikelnummer
7409651
Hersteller Typ
TRKRFN 9 VS 350
Hersteller Artikel Nr.:
7409651
Nivellierhöhe:
73 .. 113 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
140 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.406 kg


