Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kassette für OKA-G und OKA-W 400x200x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7425300

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Geeignet für - Unterflurkanal estrichbündig offen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195245513

Sonepar Artikelnummer

120202629

Hersteller Artikelnummer

7425300

Hersteller Typ

OKA RK 200 15

Hersteller Artikel Nr.:

7425300

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Geeignet für:

Unterflurkanal estrichbündig offen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

15 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

7.180 kg

Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.