Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Kassette für OKA-G und OKA-W 400x300x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7425310

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Geeignet für - Unterflurkanal estrichbündig offen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195245520

Sonepar Artikelnummer

120202630

Hersteller Artikelnummer

7425310

Hersteller Typ

OKA RK 300 15

Hersteller Artikel Nr.:

7425310

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Geeignet für:

Unterflurkanal estrichbündig offen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

15 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

10.770 kg

Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.