OBO BETTERMANN - Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche 253x253x55 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404380
Form - quadratisch
Länge - 198 mm
Breite - 198 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196633937
Sonepar Artikelnummer
120660563
Hersteller Artikelnummer
7404380
Hersteller Typ
SK RK4
Hersteller Artikel Nr.:
7404380
Form:
quadratisch
Länge:
198 mm
Breite:
198 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.355 kg
Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten, Nenngröße 4, in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße 4 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen. Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.


