OBO BETTERMANN - Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404376
Form - rund
Durchmesser - 308 mm
Höhe - 55 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196332045
Sonepar Artikelnummer
120539738
Hersteller Artikelnummer
7404376
Hersteller Typ
SK RKR9
Hersteller Artikel Nr.:
7404376
Form:
rund
Durchmesser:
308 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.200 kg
Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von runden, nivellierbaren Kassetten, Nenngröße R9, in oberflächenfertige Estriche / Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße R9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen. Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.


